{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 3,4 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 67,9 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 73 mm | |
Teljes hossz L | 112 mm | |
Szár ⌀ Ds | 3,4 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,02 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116000 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197025364 | |
Gyártó száma | 116000 3,4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró, hosszú HSS N 3,4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
174 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
269 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,59 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Névleges ⌀ DC | 3,4 | 3,4 |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Csúcsszög | 118 | 118 |
Típus | N | N |