{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 4,2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 340 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 71,7 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 78 mm | |
Teljes hossz L | 119 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,2 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,04 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116000 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197025432 | |
Gyártó száma | 116000 4,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró, hosszú HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 4,2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 509 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,46 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
207 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
14,82 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
12,35 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 906 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Színes gyűrű | Nincs | piros | nincs |
Névleges ⌀ DC | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS E | HSS |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 78 mm | 78 mm | 78 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 71,7 mm | 71,7 mm | 71,7 mm |