{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 16 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 340 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 125 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 149 mm | |
Teljes hossz L | 227 mm | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,2 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116000 16 | |
EAN / GTIN | 4045197025739 | |
Gyártó száma | 116000 16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
Csigafúró, hosszú HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 16mm
érdeklődés szerint
Raktáron
56 darabszám azonnal szállítható
44,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható
33,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | nincs |
Teljes hossz L | 227 mm | 227 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 125 mm | 125 mm |