{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 9,8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 340 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 106,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 121 mm | |
Teljes hossz L | 184 mm | |
Szár ⌀ Ds | 9,8 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116000 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197025630 | |
Gyártó száma | 116000 9,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró, hosszú HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 9,8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
19,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
16,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
34,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
28,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
461 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
10,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 | 2 |
Teljes hossz L | 184 mm | 184 mm | 184 mm |
Névleges ⌀ DC | 9,8 mm | 9,8 mm | 9,8 mm |
Szabvány | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Szerszámanyag | HSS | HSS E | HSS |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |