{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 2,7 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 62 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 66 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,7 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,02 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116000 2,7 | |
EAN / GTIN | 4045197025296 | |
Gyártó száma | 116000 2,7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() Csigafúró, hosszú HSS N 2,7 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
110 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,97 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
3,31 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
143 darabszám azonnal szállítható
1,88 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Névleges ⌀ DC | 2,7 | 2,7 |
Csúcsszög | 118 | 118 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 66 | 66 |
Szár ⌀ Ds | 2,7 | 2,7 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |