{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 8,2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 340 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 96,7 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 109 mm | |
Teljes hossz L | 165 mm | |
Szár ⌀ Ds | 8,2 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116000 8,2 | |
EAN / GTIN | 4045197025593 | |
Gyártó száma | 116000 8,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró, hosszú HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 8,2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
106 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
12,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
10,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
25,32 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
21,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
96 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
7,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 8,2 mm | 8,2 mm | 8,2 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS E | HSS |
Forgácshorony hossza Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 96,7 mm | 96,7 mm | 96,7 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |