{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 7 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 340 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 91,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 102 mm | |
Teljes hossz L | 156 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116000 7 | |
EAN / GTIN | 4045197025548 | |
Gyártó száma | 116000 7 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró, hosszú HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 7mm
érdeklődés szerint
Raktáron
793 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
8,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
7,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
75 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
22,68 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
18,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
447 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
6,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
5,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | Nincs | piros | nincs |
Teljes hossz L | 156 mm | 156 mm | 156 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szerszámanyag | HSS | HSS E | HSS |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Típus | N | N | N |