{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 6,8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 340 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 91,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 102 mm | |
Teljes hossz L | 156 mm | |
Szár ⌀ Ds | 6,8 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116000 6,8 | |
EAN / GTIN | 4045197025531 | |
Gyártó száma | 116000 6,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró, hosszú HSS N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 6,8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
707 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
10,26 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
8,55 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
64 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
25,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
21,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
484 darabszám azonnal szállítható
5,25 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | nem | nem | nem |
Szabvány | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok | 118 fok |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Típus | N | N | N |
Forgácshorony hossza Lc | 102 mm | 102 mm | 102 mm |