{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 7,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 90,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 102 mm | |
Teljes hossz L | 156 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7,5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116051 7,5 | |
EAN / GTIN | 4062406745349 | |
Gyártó száma | 116051 7,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill hosszú, HSS csigafúró N 7,5 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
77 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
7,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
6,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
306 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,84 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
8,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | nincs | Nincs |
Teljes hossz L | 156 | 156 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Csúcsszög | 118 | 118 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 102 | 102 |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 | 0,05 |