{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 5,8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 340 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 82,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 91 mm | |
Teljes hossz L | 139 mm | |
Szár ⌀ Ds | 5,8 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,04 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116051 5,8 | |
EAN / GTIN | 4062406745271 | |
Gyártó száma | 116051 5,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill hosszú, HSS csigafúró N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 5,8mm
érdeklődés szerint
Raktáron
323 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,39 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,65 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
170 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,95 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
79 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
19,74 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
16,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | nincs | Nincs | piros |
Teljes hossz L | 139 mm | 139 mm | 139 mm |
Szabvány | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS E |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok | 118 fok |
Szár ⌀ Ds | 5,8 mm | 5,8 mm | 5,8 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 82,3 mm | 82,3 mm | 82,3 mm |