{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 11,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 340 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 110,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 128 mm | |
Teljes hossz L | 195 mm | |
Szár ⌀ Ds | 11,5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,07 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116051 11,5 | |
EAN / GTIN | 4062406745455 | |
Gyártó száma | 116051 11,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill hosszú, HSS csigafúró N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 11,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
39 darabszám azonnal szállítható
15,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
47 darabszám azonnal szállítható
20,20 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
41,60 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 195 mm | 195 mm | 195 mm |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS E |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 110,8 mm | 110,8 mm | 110,8 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |