{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 7,2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 340 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 91,2 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 102 mm | |
Teljes hossz L | 156 mm | |
Szár ⌀ Ds | 7,2 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,05 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116051 7,2 | |
EAN / GTIN | 4062406745332 | |
Gyártó száma | 116051 7,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill hosszú, HSS csigafúró N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 7,2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható
6,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
11,28 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
9,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | nincs | Nincs |
belső hűtés | nem | nem |
Szabvány | DIN 340 | DIN 340 |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Típus | N | N |
Szár ⌀ Ds | 7,2 mm | 7,2 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 91,2 mm | 91,2 mm |