{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 4,8 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 79,8 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 87 mm | |
Teljes hossz L | 132 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,8 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,04 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116051 4,8 | |
EAN / GTIN | 4062406745233 | |
Gyártó száma | 116051 4,8 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill hosszú, HSS csigafúró N 4,8 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
303 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
495 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
5,57 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
4,64 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
belső hűtés | nem | nem |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Forgácshorony hossza Lc | 87 | 87 |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,04 | 0,04 |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 79,8 | 79,8 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró |