{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 12,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 340 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 115,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 134 mm | |
Teljes hossz L | 205 mm | |
Szár ⌀ Ds | 12,5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,11 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116051 12,5 | |
EAN / GTIN | 4062406745479 | |
Gyártó száma | 116051 12,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill hosszú, HSS csigafúró N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 12,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
129 darabszám azonnal szállítható
17,03 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
58 darabszám azonnal szállítható
22,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható
39,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | nincs | Nincs | Nincs |
Névleges ⌀ DC | 12,5 mm | 12,5 mm | 12,5 mm |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Morse kúp |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 |
Forgácshorony hossza Lc | 134 mm | 134 mm | 134 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 115,3 mm | 115,3 mm | 115,3 mm |