{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 2,2 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 55,7 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 59 mm | |
Teljes hossz L | 90 mm | |
Szár ⌀ Ds | 2,2 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,02 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116051 2,2 | |
EAN / GTIN | 4062406745011 | |
Gyártó száma | 116051 2,2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill hosszú, HSS csigafúró N 2,2 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
284 darabszám azonnal szállítható
1,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
238 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
3,49 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
2,91 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Bevonat | bevonat nélkül | bevonat nélkül |
Színes gyűrű | nincs | Nincs |
Norm | DIN 340 | DIN 340 |
Csúcsszög | 118 | 118 |
Típus | N | N |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 55,7 | 55,7 |