{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 4,5 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 340 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 75,3 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 82 mm | |
Teljes hossz L | 126 mm | |
Szár ⌀ Ds | 4,5 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,04 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116051 4,5 | |
EAN / GTIN | 4062406745226 | |
Gyártó száma | 116051 4,5 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
HOLEX CleverDrill hosszú, HSS csigafúró N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 4,5mm
érdeklődés szerint
Raktáron
1 319 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
2,94 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
2,45 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 385 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,63 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
3,86 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
15,78 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
10
Darab
13,15 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | nincs | Nincs | piros |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS E |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok | 118 fok |
Szár ⌀ Ds | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 75,3 mm | 75,3 mm | 75,3 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |