{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 14 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 340 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 119 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 140 mm | |
Teljes hossz L | 214 mm | |
Szár ⌀ Ds | 14 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,11 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116051 14 | |
EAN / GTIN | 4062406745493 | |
Gyártó száma | 116051 14 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|
---|---|---|
HOLEX CleverDrill hosszú, HSS csigafúró N, bevonat nélkül, ⌀ DC h8: 14mm
érdeklődés szerint
Raktáron
102 darabszám azonnal szállítható
23,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
29,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Vágóélek száma Z | 2 | 2 |
Színes gyűrű | nincs | Nincs |
Szerszámanyag | HSS | HSS |
Csúcsszög | 118 fok | 118 fok |
Típus | N | N |
Forgácshorony hossza Lc | 140 mm | 140 mm |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,11 mm/ford. | 0,11 mm/ford. |