{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | CleverDrill | |
Névleges ⌀ DC | 15 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Norm | DIN 340 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 121,5 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 144 mm | |
Teljes hossz L | 220 mm | |
Szár ⌀ Ds | 15 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,11 mm/ford. | |
Színes gyűrű | nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116051 15 | |
EAN / GTIN | 4062406745509 | |
Gyártó száma | 116051 15 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() HOLEX CleverDrill hosszú, HSS csigafúró N 15 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
28,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
300 darabszám azonnal szállítható
28,05 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
313 darabszám azonnal szállítható
38,30 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
36,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
19,34 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
16,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
250 darabszám azonnal szállítható
23,77 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Színes gyűrű | nincs | Nincs | Nincs | Nincs | nincs | nincs |
belső hűtés | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
Csúcsszög | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 | h8 |
Típus | N | N | N | N | N | N |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,11 | 0,16 | 0,16 | 0,11 | 0,16 | 0,16 |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |