{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges ⌀ DC | 0,6 mm | |
Bevonat | bevonat nélkül | |
Szerszámanyag | HSS | |
Szabvány | DIN 340 | |
Típus | N | |
Tűrés névleges ⌀ | h8 | |
Csúcsszög | 118 fok | |
Szár | Hengeres szár | |
Vágóélek száma Z | 2 | |
belső hűtés | nem | |
Ajánlott Maximális furatmélység L2 | 14,1 mm | |
Forgácshorony hossza Lc | 15 mm | |
Teljes hossz L | 35 mm | |
Szár ⌀ Ds | 0,6 mm | |
Előtolás f acélban < 750 N/mm2 | 0,02 mm/ford. | |
Színes gyűrű | Nincs | |
Termék fajtája | Csigafúró |
Cikkszám | 116000 0,6 | |
EAN / GTIN | 4045197462701 | |
Gyártó száma | 116000 0,6 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Csigafúró, hosszú HSS N 0,6 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
4 972 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
9,72 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
8,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
1 581 darabszám azonnal szállítható
-tól
1
Darab
4,16 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
-tól
5
Darab
3,47 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
88 darabszám azonnal szállítható
2,11 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | nem | nem | nem |
Névleges ⌀ DC | 0,6 mm | 0,6 mm | 0,6 mm |
Szabvány | DIN 340 | DIN 338 | DIN 338 |
Szár | Hengeres szár | Hengeres szár | Hengeres szár |
Szerszámanyag | HSS | HSS | HSS |
Forgácshorony hossza Lc | 15 mm | 7 mm | 7 mm |
Termék fajtája | Csigafúró | Csigafúró | Csigafúró |