{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 10 mm | |
Duljina ključa L | 140 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 5 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 9 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613900 10 | |
EAN / GTIN | 4045197348661 | |
Broj proizvođača | 613900 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Viljuškasto-okasti ključ 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
3.093 dijelovi na zalihi
3,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
120 dijelovi na zalihi
6,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 5 | 5,5 |
Duljina ključa L | 140 | 190 |
Širina ključa | 10 | 10 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-molibden čelik |
maksimalna visina prstena h2 maks | 9 | 8 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |