{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 27 mm | |
Duljina ključa L | 310 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 13 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 18 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613900 27 | |
EAN / GTIN | 4045197385239 | |
Broj proizvođača | 613900 27 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ, fosfatiran, širina ključa: 27mm
na zahtjev
Na zalihi
259 dijelovi na zalihi
12,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.042 dijelovi na zalihi
12,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
666 dijelovi na zalihi
21,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Površina | fosfatiran | kromiran | mat kromirano |
Duljina ključa L | 310 mm | 310 mm | 300 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
maksimalna visina prstena h2 maks | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |