{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 36 mm | |
Duljina ključa L | 400 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 15 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 24 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613900 36 | |
EAN / GTIN | 4045197385277 | |
Broj proizvođača | 613900 36 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ, fosfatiran, širina ključa: 36mm
na zahtjev
Na zalihi
432 dijelovi na zalihi
31,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.175 dijelovi na zalihi
31,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
549 dijelovi na zalihi
46,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 15 mm | 15 mm | 15 mm |
Površina | fosfatiran | kromiran | mat kromirano |
Duljina ključa L | 400 mm | 400 mm | 460 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
maksimalna visina prstena h2 maks | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |