{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 9 mm | |
Duljina ključa L | 130 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 4,5 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 8 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613900 9 | |
EAN / GTIN | 4045197385116 | |
Broj proizvođača | 613900 9 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ, fosfatiran, širina ključa: 9mm
na zahtjev
Na zalihi
446 dijelovi na zalihi
3,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.037 dijelovi na zalihi
3,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.591 dijelovi na zalihi
6,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 4,5 mm | 4,5 mm | 4,5 mm |
Površina | fosfatiran | kromiran | mat kromirano |
Duljina ključa L | 130 mm | 130 mm | 120 mm |
Širina ključa | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |