{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 25 mm | |
Duljina ključa L | 290 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 12 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 16 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613900 25 | |
EAN / GTIN | 4045197441577 | |
Broj proizvođača | 613900 25 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Viljuškasto-okasti ključ 25 mm
na zahtjev
Na zalihi
57 dijelovi na zalihi
13,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
522 dijelovi na zalihi
13,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površina | fosfatiran | kromiran |
Položaj ključa | 15 | 15 |
Duljina ključa L | 290 | 290 |
Širina ključa | 25 | 25 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
maksimalna visina prstena h2 maks | 16 | 16 |