{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 15 mm | |
Duljina ključa L | 190 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 7 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 12 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613900 15 | |
EAN / GTIN | 4045197385154 | |
Broj proizvođača | 613900 15 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Viljuškasto-okasti ključ 15 mm
na zahtjev
Na zalihi
874 dijelovi na zalihi
4,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
9,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 7 | 7 |
Položaj ključa | 15 | 15 |
Duljina ključa L | 190 | 275 |
Širina ključa | 15 | 15 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-molibden čelik |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |