{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 17 mm | |
Duljina ključa L | 210 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 8 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 13 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613900 17 | |
EAN / GTIN | 4045197348685 | |
Broj proizvođača | 613900 17 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ, fosfatiran, širina ključa: 17mm
na zahtjev
Na zalihi
2.050 dijelovi na zalihi
5,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
7.685 dijelovi na zalihi
5,88 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.474 dijelovi na zalihi
10,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Površina | fosfatiran | kromiran | mat kromirano |
Duljina ključa L | 210 mm | 210 mm | 190 mm |
Širina ključa | 17 mm | 17 mm | 17 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
maksimalna visina prstena h2 maks | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |