{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 23 mm | |
Duljina ključa L | 270 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 10 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 15 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613900 23 | |
EAN / GTIN | 4045197441560 | |
Broj proizvođača | 613900 23 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ, fosfatiran, širina ključa: 23mm
na zahtjev
Na zalihi
131 dijelovi na zalihi
11,71 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
408 dijelovi na zalihi
11,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 10 mm | 10 mm |
Površina | fosfatiran | kromiran |
Širina ključa | 23 mm | 23 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
maksimalna visina prstena h2 maks | 15 mm | 15 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |