Viljuškasto-okasti ključ 21 mm

Artikl br.: 613900 21
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
282 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 21 mm
Duljina ključa L 250 mm
maksimalna visina otvora ključa h1 10 mm
maksimalna visina prstena h2 maks 15 mm
Položaj ključa 15 stupanj
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina fosfatiran
Dimenzije širine ključa metrički
Vrsta proizvoda Ključ za vijke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 613900 21
EAN / GTIN 4045197385208
Broj proizvođača 613900 21

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu. Sa širinom ključa male tolerancije.
S ovalnom drškom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Materijal:

Krom-vanadijski čelik, fosfatiran.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu