{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 41 mm | |
Duljina ključa L | 442 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 17 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 26 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613900 41 | |
EAN / GTIN | 4045197441584 | |
Broj proizvođača | 613900 41 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ, fosfatiran, širina ključa: 41mm
na zahtjev
Na zalihi
111 dijelovi na zalihi
36,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.010 dijelovi na zalihi
39,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Površina | fosfatiran | kromiran |
Položaj ključa | 15 stupanj | 15 stupanj |
Duljina ključa L | 442 mm | 442 mm |
Širina ključa | 41 mm | 41 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
maksimalna visina prstena h2 maks | 26 mm | 26 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |