{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 11 mm | |
Duljina ključa L | 150 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 5,5 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 10 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613900 11 | |
EAN / GTIN | 4045197385123 | |
Broj proizvođača | 613900 11 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ, fosfatiran, širina ključa: 11mm
na zahtjev
Na zalihi
178 dijelovi na zalihi
3,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
4.440 dijelovi na zalihi
3,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
506 dijelovi na zalihi
7,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Površina | fosfatiran | kromiran | mat kromirano |
Duljina ključa L | 150 mm | 150 mm | 135 mm |
Širina ključa | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
maksimalna visina prstena h2 maks | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |