{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 46 mm | |
Duljina ključa L | 492 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 18 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 28 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613900 46 | |
EAN / GTIN | 4045197441591 | |
Broj proizvođača | 613900 46 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ, fosfatiran, širina ključa: 46mm
na zahtjev
Na zalihi
183 dijelovi na zalihi
45,26 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
921 dijelovi na zalihi
46,96 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 18 mm | 18 mm |
Površina | fosfatiran | kromiran |
Položaj ključa | 15 stupanj | 15 stupanj |
Duljina ključa L | 492 mm | 492 mm |
Širina ključa | 46 mm | 46 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |