{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 32 mm | |
Duljina ključa L | 360 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 14 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 21 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | fosfatiran | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 613900 32 | |
EAN / GTIN | 4045197385253 | |
Broj proizvođača | 613900 32 |