{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 10 mm | |
Duljina ključa L | 190 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 5,5 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 8 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Materijal | Krom-molibden čelik | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614950 10 | |
EAN / GTIN | 4045197511171 | |
Broj proizvođača | 614950 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Viljuškasto-okasti ključ, jako dugačka izvedba 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
117 dijelovi na zalihi
6,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.089 dijelovi na zalihi
3,25 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 5,5 | 5 |
Duljina ključa L | 190 | 140 |
Širina ključa | 10 | 10 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Materijal | Krom-molibden čelik | Krom-vanadij-čelik |
maksimalna visina prstena h2 maks | 8 | 9 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |