{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 13 mm | |
Duljina ključa L | 240 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 6,5 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 10 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Materijal | Krom-molibden čelik | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614950 13 | |
EAN / GTIN | 4045197511300 | |
Broj proizvođača | 614950 13 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ, jako dugačka izvedba, širina ključa: 13mm
na zahtjev
Na zalihi
410 dijelovi na zalihi
8,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.526 dijelovi na zalihi
4,93 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
917 dijelovi na zalihi
8,59 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 6,5 mm | 6,5 mm | 6,5 mm |
Položaj ključa | 15 stupanj | 15 stupanj | 10 stupanj |
Širina ključa | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
Materijal | Krom-molibden čelik | Krom-vanadij-čelik | Chrome-Alloy-Steel |
maksimalna visina prstena h2 maks | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |