{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 16 mm | |
Duljina ključa L | 295 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 8 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 11 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Materijal | Krom-molibden čelik | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614950 16 | |
EAN / GTIN | 4045197511331 | |
Broj proizvođača | 614950 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ, jako dugačka izvedba, širina ključa: 16mm
na zahtjev
Na zalihi
210 dijelovi na zalihi
10,39 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
386 dijelovi na zalihi
6,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
308 dijelovi na zalihi
10,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Položaj ključa | 15 stupanj | 15 stupanj | 10 stupanj |
Duljina ključa L | 295 mm | 242 mm | 230 mm |
Širina ključa | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
Materijal | Krom-molibden čelik | Krom-vanadij-čelik | Chrome-Alloy-Steel |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |