{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 18 mm | |
Duljina ključa L | 330 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 8,5 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 12 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Materijal | Krom-molibden čelik | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614950 18 | |
EAN / GTIN | 4045197511355 | |
Broj proizvođača | 614950 18 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ, jako dugačka izvedba, širina ključa: 18mm
na zahtjev
Na zalihi
106 dijelovi na zalihi
11,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
223 dijelovi na zalihi
7,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
281 dijelovi na zalihi
12,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
Položaj ključa | 15 stupanj | 15 stupanj | 10 stupanj |
Duljina ključa L | 330 mm | 266 mm | 255 mm |
Širina ključa | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
Materijal | Krom-molibden čelik | Krom-vanadij-čelik | Chrome-Alloy-Steel |
maksimalna visina prstena h2 maks | 12 mm | 12 mm | 12 mm |