{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 12 mm | |
Duljina ključa L | 220 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 6 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 9 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Materijal | Krom-molibden čelik | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614950 12 | |
EAN / GTIN | 4045197511195 | |
Broj proizvođača | 614950 12 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|||
---|---|---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ, jako dugačka izvedba, širina ključa: 12mm
na zahtjev
Na zalihi
262 dijelovi na zalihi
7,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
434 dijelovi na zalihi
4,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.855 dijelovi na zalihi
4,05 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.292 dijelovi na zalihi
7,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 6 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Duljina ključa L | 220 mm | 160 mm | 160 mm | 140 mm |
Širina ključa | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički | metrički |
Materijal | Krom-molibden čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
maksimalna visina prstena h2 maks | 9 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |