{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 16 mm | |
Duljina ključa L | 242 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 8 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 11 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614900 16 | |
EAN / GTIN | 4045197442109 | |
Broj proizvođača | 614900 16 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba 16 mm
na zahtjev
Na zalihi
230 dijelovi na zalihi
5,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.441 dijelovi na zalihi
5,72 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | kovano u ljevačkom kalupu |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 8 | 8 |
Položaj ključa | 15 | 15 |
Širina ključa | 16 | 16 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
maksimalna visina prstena h2 maks | 11 | 13 |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |