{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 10 mm | |
Duljina ključa L | 170 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 5,5 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 8 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614900 10 | |
EAN / GTIN | 4045197442048 | |
Broj proizvođača | 614900 10 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
998 dijelovi na zalihi
3,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
109 dijelovi na zalihi
6,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
492 dijelovi na zalihi
7,00 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Položaj ključa | 15 stupanj | 15 stupanj | 10 stupanj |
Duljina ključa L | 170 mm | 190 mm | 165 mm |
Širina ključa | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički | metrički |
maksimalna visina prstena h2 maks | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke | Ključ za vijke |