{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 15 mm | |
Duljina ključa L | 230 mm | |
maksimalna visina otvora ključa h1 | 7 mm | |
maksimalna visina prstena h2 maks | 11 mm | |
Položaj ključa | 15 stupanj | |
Postupak izrade | kovano u ljevačkom kalupu | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | kromirano | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke |
Broj artikla | 614900 15 | |
EAN / GTIN | 4045197442093 | |
Broj proizvođača | 614900 15 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Viljuškasto-okasti ključ, dugačka izvedba 15 mm
na zahtjev
Na zalihi
511 dijelovi na zalihi
5,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.144 dijelovi na zalihi
4,97 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
maksimalna visina otvora ključa h1 | 7 | 7 |
Površina | kromirano | kromiran |
Duljina ključa L | 230 | 190 |
Širina ključa | 15 | 15 |
Dimenzije širine ključa | metrički | metrički |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Krom-vanadij-čelik |
Vrsta proizvoda | Ključ za vijke | Ključ za vijke |