{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zupci po colu | 4,5 / 5,5 | |
Promjer | 95 mm | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 90 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 45 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja aluminij | 135 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 589030 95 | |
EAN / GTIN | 082472300604 | |
Broj proizvođača | 3006060L |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krunska pila bimetal 95 mm
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
46,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
136 dijelovi na zalihi
32,33 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preporučeni broj okretaja aluminij | 135 min-1 | 135 min-1 |
Preporučeni broj okretaja INOX | 45 min-1 | 45 min-1 |
Preporučeni broj okretaja čelik | 90 min-1 | 90 min-1 |
Zupci po colu | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Promjer | 95 mm | 95 mm |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila | Rupičasta pila |