{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zupci po colu | 4,5 / 5,5 | |
Promjer | 43 mm | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 205 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 100 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja aluminij | 305 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 589030 43 | |
EAN / GTIN | 082472300277 | |
Broj proizvođača | 3002727L |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krunska pila bimetal 43 mm
na zahtjev
Na zalihi
24 dijelovi na zalihi
19,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
532 dijelovi na zalihi
13,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preporučeni broj okretaja aluminij | 305 min-1 | 305 min-1 |
Preporučeni broj okretaja INOX | 100 min-1 | 100 min-1 |
Preporučeni broj okretaja čelik | 205 min-1 | 205 min-1 |
Zupci po colu | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Promjer | 43 mm | 43 mm |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila | Rupičasta pila |