{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zupci po colu | 4,5 / 5,5 | |
Promjer | 86 mm | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 100 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 50 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja aluminij | 150 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 589030 86 | |
EAN / GTIN | 82472300543 | |
Broj proizvođača | 3005454L |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krunska pila bimetal 86 mm
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
33,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
90 dijelovi na zalihi
23,53 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preporučeni broj okretaja aluminij | 150 min-1 | 150 min-1 |
Preporučeni broj okretaja INOX | 50 min-1 | 50 min-1 |
Preporučeni broj okretaja čelik | 100 min-1 | 100 min-1 |
Zupci po colu | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Promjer | 86 mm | 86 mm |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila | Rupičasta pila |