{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zupci po colu | 4,5 / 5,5 | |
Promjer | 44 mm | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 195 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 95 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja aluminij | 295 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 589030 44 | |
EAN / GTIN | 082472300284 | |
Broj proizvođača | 3002828L |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krunska pila bimetal 44 mm
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
24,49 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
301 dijelovi na zalihi
17,07 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
131 dijelovi na zalihi
10,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preporučeni broj okretaja aluminij | 295 min-1 | 295 min-1 | 295 min-1 |
Preporučeni broj okretaja INOX | 95 min-1 | 95 min-1 | 95 min-1 |
Preporučeni broj okretaja čelik | 195 min-1 | 195 min-1 | 195 min-1 |
Zupci po colu | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Promjer | 44 mm | 44 mm | 44 mm |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila | Rupičasta pila | Rupičasta pila |