{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zupci po colu | 4,5 / 5,5 | |
Promjer | 92 mm | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 95 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 45 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja aluminij | 140 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 589030 92 | |
EAN / GTIN | 082472300581 | |
Broj proizvođača | 3005858L |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Krunska pila bimetal, Promjer: 92mm
na zahtjev
Na zalihi
8 dijelovi na zalihi
39,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
189 dijelovi na zalihi
27,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preporučeni broj okretaja aluminij | 140 min-1 | 140 min-1 |
Preporučeni broj okretaja INOX | 45 min-1 | 45 min-1 |
Preporučeni broj okretaja čelik | 95 min-1 | 95 min-1 |
Zupci po colu | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 |
Promjer | 92 mm | 92 mm |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila | Rupičasta pila |