{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zupci po colu | 4,5 / 5,5 | |
Promjer | 60 mm | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 140 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 70 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja aluminij | 220 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 589030 60 | |
EAN / GTIN | 082472300383 | |
Broj proizvođača | 3003838L |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Krunska pila bimetal 60 mm
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
30,21 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
978 dijelovi na zalihi
20,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
188 dijelovi na zalihi
12,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preporučeni broj okretaja aluminij | 220 min-1 | 220 min-1 | 220 min-1 |
Preporučeni broj okretaja INOX | 70 min-1 | 70 min-1 | 70 min-1 |
Preporučeni broj okretaja čelik | 140 min-1 | 140 min-1 | 140 min-1 |
Zupci po colu | 4,5 / 5,5 | 4 / 6 | 4 / 6 |
Promjer | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila | Rupičasta pila | Rupičasta pila |