{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zupci po colu | 4 / 6 | |
Promjer | 60 mm | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 140 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 70 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja aluminij | 220 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 589010 60 | |
EAN / GTIN | 4045197158536 | |
Broj proizvođača | 589010 60 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Krunska pila bimetal, Promjer: 60mm
na zahtjev
Na zalihi
964 dijelovi na zalihi
20,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
187 dijelovi na zalihi
12,56 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preporučeni broj okretaja aluminij | 220 min-1 | 220 min-1 |
Preporučeni broj okretaja INOX | 70 min-1 | 70 min-1 |
Preporučeni broj okretaja čelik | 140 min-1 | 140 min-1 |
Zupci po colu | 4 / 6 | 4 / 6 |
Promjer | 60 mm | 60 mm |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila | Rupičasta pila |