{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zupci po colu | 4 / 6 | |
Promjer | 57 mm | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 150 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 75 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja aluminij | 225 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 589010 57 | |
EAN / GTIN | 4045197158529 | |
Broj proizvođača | 589010 57 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Krunska pila bimetal 57 mm
na zahtjev
Na zalihi
438 dijelovi na zalihi
20,78 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
18 dijelovi na zalihi
12,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preporučeni broj okretaja aluminij | 225 | 225 |
Preporučeni broj okretaja INOX | 75 | 75 |
Preporučeni broj okretaja čelik | 150 | 150 |
Zupci po colu | 4 / 6 | 4 / 6 |
Promjer | 57 | 57 |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila | Rupičasta pila |