{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zupci po colu | 4 / 6 | |
Promjer | 64 mm | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 130 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 65 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja aluminij | 205 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 589010 64 | |
EAN / GTIN | 4045197158543 | |
Broj proizvođača | 589010 64 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Krunska pila bimetal 64 mm
na zahtjev
Na zalihi
539 dijelovi na zalihi
22,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
98 dijelovi na zalihi
13,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preporučeni broj okretaja aluminij | 205 | 205 |
Preporučeni broj okretaja INOX | 65 | 65 |
Preporučeni broj okretaja čelik | 130 | 130 |
Zupci po colu | 4 / 6 | 4 / 6 |
Promjer | 64 | 64 |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila | Rupičasta pila |