{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Zupci po colu | 4 / 6 | |
Promjer | 67 mm | |
Preporučeni broj okretaja čelik | 130 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja INOX | 65 min-1 | |
Preporučeni broj okretaja aluminij | 195 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila |
Broj artikla | 589010 67 | |
EAN / GTIN | 4045197158567 | |
Broj proizvođača | 589010 67 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Krunska pila bimetal 67 mm
na zahtjev
Na zalihi
411 dijelovi na zalihi
22,58 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
13,36 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Preporučeni broj okretaja aluminij | 195 | 195 |
Preporučeni broj okretaja INOX | 65 | 65 |
Preporučeni broj okretaja čelik | 130 | 130 |
Zupci po colu | 4 / 6 | 4 / 6 |
Promjer | 67 | 67 |
Vrsta proizvoda | Rupičasta pila | Rupičasta pila |